Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pumpsprühflasche Alkalibeständig
Zur einfachen Verarbeitung von alkalihaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern. Gut geeignet für wässrige Alkalihaltige Reiniger mit einem pH-Wert 7,5 – 12,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sichere manuelle Entnahme aus ortsbeweglichen Gefäßen
Leichteres Öffnen durch Haptikelemente
Ergonomischer, robuster Pumpsprühzerstäuber mit langem Handgriff
- Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft
- Kann auch am Werkstattwagen eingehängt werden
Individuell beschriftbares Etikett
- Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit
- Extra Felder für Sicherheitshinweise
Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung
- Alkohol beständig. Nicht geeignet für Aceton, Kraftreiniger, Universalverdünnung, 1A Montage- und Teilereiniger sowie unpolare Lösemittel wie Naphtha, Kraftstoffe.
- Genaue Beständigkeit kann aufgrund von Wechselwirkungen nicht garantiert werden
- Absprache und Tests werden empfohlen
- Es kann nur eine Empfehlung, keine Garantie ausgesprochen werden
- Haftung nur nach Live-Tests durch Hersteller
- Nur gültig bei sachgemäßer Verwendung wie in der Bedienungsanleitung vorgegeben
- Die Angaben gelten nicht für Gemische. Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!