Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pumpflaschenhalter
Zur Wandmontage oder zur Montage seitlich an der Fahrzeugeinrichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Aufnahme von bis zu 3 Pumpflaschen mit einem max. Durchmesser von je 100 mm
- Aus eloxiertem Aluminium
- Inklusive Befestigungsmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!