Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine L
Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine L - 1
Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine L - 2
Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine L - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Push-to-move Zuhaltung magnetisch zum Einpressen WingLine L

Da die Push-to-move-Einheit keine Zuhaltung besitzt, wird zwingend eine separte Zuhaltung - in diesem Fall magnetisch - benötigt. Die Variante zum Einpressen in den Konstruktionsboden fügt sich harmonisch, ohne zu stören, in das Schrankdesign ein

  • Montageart: Zum Einpressen
  • Lieferumfang: 1 x Zuhaltung, 1 x Befestigungsmaterial

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Montageart Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0684706285
Weiß Zum Einpressen 1 x Zuhaltung, 1 x Befestigungsmaterial
1 St.
0684706286
Schwarz Zum Einpressen 1 x Zuhaltung, 1 x Befestigungsmaterial
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
  • Magnetische Zuhaltung

  • Zum Einpressen in den Konstruktionsboden

  • Bodenrücksprung von 8 mm notwendig

  • In 2 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!