Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pull-to-move-Silent Set WingLine S und L für den optionale Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L
Mit dem Pull-to-move-Silent lassen sich Fronten durch ein leichtes Ziehen am Griff selbstständig öffnen (ab 35° Öffnungswinkel)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Öffnungsmechanismus mit gedämpter Schließfunktion
- In 3 unterschiedlichen Auführungen für leichte, mittlere oder schwere Türen lieferbar
- In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zum Anschrauben an die Türflügel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!