Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prüfspitzen KFZ für Messleitungen
Prüfspitzen sind kompatibel mit allen 4-mm-Messleitungen
- Anschlussbuchsendurchmesser: 4 mm
- Nennstrom max.: 10 A
- Nennspannung max.: 1000 V/AC/DC
- Überspannungsschutzkategorie: CAT II/1000 V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Nadelförmige Prüfspitzen aus Federstahl, welche sich bei geschlossenen Steckverbindern von der Rückseite (Kabeleinlass) durch die Tülle oder Schrumpfschlauch zum Kontaktieren eignen und somit ein Messen im gesteckten Zustand bzw. im Betrieb der Leitungen ermöglichen.
- Bemessungsspannung 1000V CAT II 10 A
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!