Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Dübel-Prüfgerät Typ DMD 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dübel-Prüfgerät Typ DMD 8

Für Kunststoff-Rahmendübel und sonstige ähnliche Dübel

  • Typbezeichnung: DMD 12
  • Empfohlene Zuglast: 12 kN
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Empfohlene Zuglast Anzahl VE
Preis/VE
0912990
DMD 12 12 kN
1 St.
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
Fein justierbare Dreipunktauflage die nach der Prüfrichtlinie (siehe Zulassungsbescheid) die Reaktionskräfte 15 cm vom Dübel entfernt in den Verankerungsgrund einleitet



Stabile Aluminium- und Stahlkonstruktion, die vielseitig einsetzbar ist und aufgrund des relativ geringen Gewichtes auch unter schwierigsten Bedingungen leicht zu handhaben ist



Messuhrenhalter direkt an der Zugspindel zum Messen des Schlupfes in Verbindung mit der vorhandenen Messuhr



Adapterstück kann direkt mit dem Dübel montiert werden, das Prüfgerät wird mit der Kralle dann nur eingehängt



Lieferumfang:


  • 1 Aluminiumkoffer

  • 1 Dreifußprüfgerät

  • 4 Adapterstücke (6-14 mm)

  • 1 Messuhr


Prüfblock zur Dokumentation bitte über Ihren Verkäufer anfragen.