Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dübel-Prüfgerät Typ DMD 8 für Kunststoff-Rahmendübel
Auch für sonstige ähnliche Dübel geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Fein justierbare Dreipunktauflage die nach der Prüfrichtlinie (siehe Zulassungsbescheid) die Reaktionskräfte 15 cm vom Dübel entfernt in den Verankerungsgrund einleitet
Stabile Aluminium- und Stahlkonstruktion, die vielseitig einsetzbar ist und aufgrund des relativ geringen Gewichtes auch unter schwierigsten Bedingungen leicht zu handhaben ist
Messuhrenhalter direkt an der Zugspindel zum Messen des Schlupfes in Verbindung mit der vorhandenen Messuhr
Adapterstück kann direkt mit dem Dübel montiert werden, das Prüfgerät wird mit der Kralle dann nur eingehängt
Lieferumfang:
- 1 Aluminiumkoffer
- 1 Dreifußprüfgerät
- 4 Adapterstücke (6-14 mm)
- 1 Messuhr
Prüfblock zur Dokumentation bitte über Ihren Verkäufer anfragen.
Zugprüfung auf zentrischen Zug für Rahmendübel und sonstige Dübel, wie z. B. WIT, Allzweckdübel . . . bis max. 12,0 kN (1200 kg)
Prüfanweisungen
- Bohrung an geeigneter Stelle herstellen und Adapterstück mittels Dübel und Schraube montieren
- Prüfgerät rechtwinklig zur Oberfläche ansetzen, so dass die Klaue des Prüfgeräts unter Adapter greift
- Durch Rechtsdrehen des Handrades wird die Dübelverbindung auf zentrischen Zug belastet – (Achtung, Handrad vor der Prüfung ganz nach links drehen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!