Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prüfgerät FDT 533 für Rauchschalter
Zur Durchführung der Rauchgasprüfung von Rauchschaltern und Rauchwarnmelder.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Aufnahme für das Prüfaerosol 918-5
- Auch einsetzbar zur Prüfung von Rauchmeldern der Melderserie SecuriStar
Das Prüfgerät besteht aus einem Prüfbehälter für die Prüfgasflasche, einem Auslösehebel mit Schiebemechanismus und einem Adapter zum Aufstecken auf eine entsprechende Pflückerstange.
Die Pflückerstangen und das Prüfaerosol 918-5 müssen separat bestellt werden. Achtung: Das Prüfaerosol P-250 passt nicht in das Prüfgerät.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
- Die Prüfaerosol 918-5 Flasche in das Prüfgerät FDT 533 einsetzen
- Dazu die Rändelschraube lösen, den Auslösebügel umklappen und die Flasche in den Prüfbehälter einsetzen
- Beim Einsetzen auf die Ausrichtung der Düse achten
- Diese muss so ausgerichtet sein, dass das Prüfaerosol mittig aus der Auslassöffnung des Prüfgerätes austreten kann
- Flasche durch Anziehen der Rändelschraube im Prüfgerät fixieren
- Zum Entnehmen der Flasche in umgekehrter Reihenfolge vorgehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!