Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prüfaerosol 918-5
Für Rauchmelder und Rauchschalter
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
- Dient zur Funktionsprüfung (Simulation des Rauches) der Rauchmelder und Rauchschalter
- Frei von halogenisiertem Kohlenwasserstoff
- Farblos, angenehmer Geruch
Das Prüfaerosol passt auf den Service Adapter der Teleksopstange der Fa. Hekatron.
Das Prüfaerosol ist besonders zur monatlichen und jährlichen Funktionsprüfung der optischen Rauchmelder/Rauchschalter geeignet.
Den Rauchmelder/Rauchschalter aus ca. 30 cm Entfernung mehrmals ansprühen, mit Sprühstößen von ca. 1 Sekunde. Sollte der Rauchmelder/Rauchschalter nach spätestens 1 Minute nicht reagieren, ist dieser wahrscheinlich fehlerhaft und sollte ausgetauscht werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!