Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Prüfetiketten

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Prüfetiketten

Prüfetiketten für den Außenbereich
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
  • Selbstklebende, runde Etiketten mit einem Durchmesser von 30 mm für den Innen- und Außenbereich

  • Stark haftender Spezialklebstoff auf Kautschukbasis

  • Träger ist ein satiniertes Glassinepapier

  • Obermaterial bestehend aus einer weißen, monomeren weichbemachten PVC-Folie

  • Minimale Verklebetemperatur: 5°C

  • Anwendungstemperatur: -20°C bis 80°C