Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Prüfbox Kombi 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Prüfbox Kombi 12 V

Prüfung von Anhängersteckern und Zugfahrzeug-Steckdosen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Überlastungsschutz


LED in der Mitte der Prüfbox zeigt an, ob die Prüfung durchgeführt werden kann oder ob eine Überlastung vorliegt



Betriebsspannung


12 Volt DC / 3 Volt DC



Lieferumfang


  • Prüfbox mit 4,5 m Kabel und Kombi-Stecker

  • Kurzadapter zur Prüfung von 7-poligen Anhänger-Steckern

  • Lithium-Knopfzelle 3 V CR 2032

  • Im praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert

Nach ISO 1724, ISO 11446 und ISO 3732