Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prüfbox Kombi 12 V
Prüfung von Anhängersteckern und Zugfahrzeug-Steckdosen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Überlastungsschutz
LED in der Mitte der Prüfbox zeigt an, ob die Prüfung durchgeführt werden kann oder ob eine Überlastung vorliegt
Betriebsspannung
12 Volt DC / 3 Volt DC
Lieferumfang
- Prüfbox mit 4,5 m Kabel und Kombi-Stecker
- Kurzadapter zur Prüfung von 7-poligen Anhänger-Steckern
- Lithium-Knopfzelle 3 V CR 2032
- Im praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert
Nach ISO 1724, ISO 11446 und ISO 3732
Auch für Fahrzeuge mit CAN-Bus geeignet
Prüfung von 7- und 13-poligen Steckdosen am Fahrzeug:
Die Prüfbox simuliert den Anhänger
Funktionskontrolle: LED (9(-) und 10(-)) müssen leuchten
Prüfbox ist mit 4,5 m Kabel ausgestattet, daher kann die Prüfung von einer Person durchgeführt werden
Prüfung von 7- und 13-poligen Steckern am Anhänger:
Die Prüfbox simuliert das Zugfahrzeug durch Batteriebetrieb (3-V-Knopfzelle)
Bei der Prüfung von 7-poligen Steckern muss der beiliegende Adapter benutzt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!