Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profilzylindermessschlüssel Typ B

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profilzylindermessschlüssel Typ B

Zum Ausmessen von Profilzylinder

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Mit integrierter Messeinheit zur Messung der länge des Zylinder, die sich auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet

  • Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder

  • Mit dem konischer Vierkant-Dorn von 6 - 8 mm kann ein Zimmertür ohne Drücker geöffnet werden

  • Sechskant-Schlüssel SW 3 für die Montage von Türdrücker

  • Innenviertkant 6 mm, 7 mm und 8 mm

  • Mit integriertem Flaschenöffner

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!