Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profilzylindermessschlüssel Typ A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profilzylindermessschlüssel Typ A

Zum Ausmessen von Halb-, Doppel-, Knaufprofilzylinder oder Schlüsselschalter an Garagentoren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit integrierter Messeinheit


Auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet sich eine Messeinheit zur Messung der länge des Zylinder.



Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung


Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder.



Innenviertkant 6 mm, 7 mm und 8 mm.



Mit integriertem Flaschenöffner.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!