Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilzylindermessschlüssel Typ A
Zum Ausmessen von Halb-, Doppel-, Knaufprofilzylinder oder Schlüsselschalter an Garagentoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit integrierter Messeinheit
Auf dem Schaft des Profilzylindermessschlüssels befindet sich eine Messeinheit zur Messung der länge des Zylinder.
Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung
Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder.
Innenviertkant 6 mm, 7 mm und 8 mm.
Mit integriertem Flaschenöffner.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!