Profilzylinder S5 Eco
Profilzylinder S5 Eco - 1
Profilzylinder S5 Eco - 2
Profilzylinder S5 Eco - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profilzylinder S5 Eco

Im 5-Stift-System

  • Schließart: Verschiedenschließend
  • Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar): Nein
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 3 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außenlänge x Innenlänge Länge Schließart Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) Anzahl VE
Preis/VE
0687620010
30 x 30 mm 60 mm Verschiedenschließend Nein
10 St.
0687620012
30 x 40 mm 70 mm Verschiedenschließend Nein
10 St.
0687620021
35 x 40 mm 75 mm Verschiedenschließend Nein
10 St.
0687620013
30 x 45 mm 75 mm Verschiedenschließend Nein
10 St.
0687620022
35 x 45 mm 80 mm Verschiedenschließend Nein
10 St.
0687620032
40 x 50 mm 90 mm Verschiedenschließend Nein
10 St.
0687620031
40 x 45 mm 85 mm Verschiedenschließend Nein
10 St.
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
Kurzzylinder und Doppelzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen.



Lieferbar verschiedenschließend


Für alle gängigen Türen einsetzbar

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!