Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilfuß W-IP 41
Ermöglicht eine robuste und korrosionsgeschützte Verbindung zwischen dem W-IP Industrieprofil-System und der 41er Varifix Schiene
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell entwickelt für die Verbindung mit der 41er Varifix Schiene
- Gefertigt aus S235JR-Stahl für maximale Stabilität und Tragfähigkeit
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für lange Lebensdauer, Korrosionsschutz und Widerstandsfähigkeit
- Präzise Bohrungen und passgenaues Design für eine schnelle Installation sorgt für eine einfache Montage
Der Profilfuß ist speziell auf das Würth W-IP System abgestimmt und sollte mit der 41er Varifix Schiene verwendet werden.
Der feuerverzinkte Profilfuß W-IP 41 ermöglicht eine robuste und korrosionsgeschützte Verbindung zwischen dem W-IP Industrieprofil-System und der 41er Varifix Schiene.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!