Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil System WAPS® Serie I kompatibel zu Item

Das Aluminium-Profilsystem umfasst eloxierte Profile in verschiedenen Ausführungen, die auf baureihenspezifische Rastermaße abgestimmt und flexibel miteinander kombinierbar sind

Artikelbeschreibung lesen

In 77 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kompatibel zu Item (SI) mit den Nuten 5, 6 und 8

  • Über 150 Profil-Varianten

  • Vielfältige Rastermaße von 20 bis 60 mm

  • Verfügbare Längen (je nach Profil): 2000, 3000 oder 6000 mm

  • Verbrauchsgerechte Verpackungseinheiten

  • Kompatibilität mit CLIP-O-FLEX® – Das flexible Einhängesystem