Profil-Doppelzylinder NP
Profil-Doppelzylinder NP - 1
Profil-Doppelzylinder NP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Doppelzylinder NP

Im 5-Stift-System. Beidseitig schließbar.

  • Ausführung: Beidseitig schließbar (NGF)
  • Schließart: Gleichschließend
  • Schließung: GS 2
  • Schlüsselnummer: S 52566
  • Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar): Ja
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Werkstoff Schlüssel: Neusilber
  • Oberfläche Schlüssel: Blank
  • Lieferumfang: 1 x Profilzylinder, 3 x Schlüssel aus Neusilber, 1 x Stulpschraube M5 x 80 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außenlänge x Innenlänge Länge Ausführung Schließart Anzahl VE
Preis/VE
0687632530
41 x 41 mm 82 mm Beidseitig schließbar (NGF) Gleichschließend
1 St.
0687632520
36 x 36 mm 72 mm Beidseitig schließbar (NGF) Gleichschließend
1 St.
0687632522
36 x 46 mm 82 mm Beidseitig schließbar (NGF) Gleichschließend
1 St.
0687632540
46 x 46 mm 92 mm Beidseitig schließbar (NGF) Gleichschließend
1 St.
0687632541
46 x 51 mm 97 mm Beidseitig schließbar (NGF) Gleichschließend
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Werkstoff: Messing



Doppelzylinder mit 5 gefederten Stiftzuhaltungen pro Zylinderseite


Für alle gängigen Türen einsetzbar



Lieferumfang:


  • 1 x Profilzylinder

  • 3 x Schlüssel am Ring

  • 1 x Stulpschraube M 5 x 80 mm
Hinweis

Für die exakte Längenbestimmung des benötigten Zylinders empfehlen wir einen Profilzylindermessschlüssel.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!