Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Blindzylinder mit bis zu 4 Befestigungspositionen
Flexibler Profil-Blindzylinder mit bis zu 4 Befestigungspositionen und mattem Finish
- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: Aluminium FINISH
- Glanzgrad: Matt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewollter Schließfunktion
- Variationsmöglichkeiten je nach Gesamtlänge
Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer separat vom Lagerprogramm geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur T90 nach EN 1634-2
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!