Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profi Forsthelmkombination
Forsthelmkombination, die den Anforderungen von professionellen Forstarbeitern hinsichtlich wirkungsvollem Schutz, guter Belüftung, angenehmem Tragekomfort und optimaler Sicht entspricht.
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
Effektive Belüftung des Helms durch große Anzahl großflächig verteilter Lüftungslöcher
Höchste Sicherheit durch Verwendung eines speziellen, UV-stabilisierten ABS-Kunststoffs und durch die spezielle Helmgeometrie
Optimale Sicht durch kurzes Schild und professionelles Visier
Das Visier aus rostfreiem legiertem Metall mit patentiertem Maschendesign bietet höchste Lichtdurchlässigkeit und erhöhte Widerstandsfähigkeit
Visier:
- Visier aus rostfreiem, reflexarmem, schwarz pulver-beschichtetem Ätzmetall
- Lichtdurchlässigkeit: max. 82%
- Schutzklasse „S“ für erhöhte Widerstandsfähigkeit
- Geprüft nach EN 1731
- Verbesserter Schutz gegen Sägestaub
Gehörschutzkapsel:
- Nach EN 352-3
- Sehr gute Dämmleistung bei angenehmem Tragekomfort
Geprüft und anerkannt vom FPA (Forsttechnischer Prüfausschuss)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!