Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Profi-Anwärmset für Propangas

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profi-Anwärmset für Propangas

Das Profi-Anwärmbrenner Set besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner, einem baustellentauglichen Propanschlauch und einem festeingestellten 4 bar Druckregler (Flaschenanschluss DIN-Kombi) mit Schlauchbruchsicherung.
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
Lieferumfang


  • Propan-Handgriff

  • Kleindruckregler mit Kombi-Anschluss

  • Verbindungsrohr 600 mm

  • Brennerkopf 60 mm

  • Ablagevorrichtung

  • HD-Schlauch bds. G 3/8 LH x 5000 mm

  • Schlauchbruchsicherung 12 kg/h

Einsatz mit verschiedenen Propanflaschen möglich


Kann an gängige, in Deutschland erhältliche, 5, 11 und 33 kg Propanflaschen angeschlossen werden.