Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profi-Anwärmset für Propangas
Das Profi-Anwärmbrenner Set besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner, einem baustellentauglichen Propanschlauch und einem festeingestellten 4 bar Druckregler (Flaschenanschluss DIN-Kombi) mit Schlauchbruchsicherung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang
- Propan-Handgriff
- Kleindruckregler mit Kombi-Anschluss
- Verbindungsrohr 600 mm
- Brennerkopf 60 mm
- Ablagevorrichtung
- HD-Schlauch bds. G 3/8 LH x 5000 mm
- Schlauchbruchsicherung 12 kg/h
Einsatz mit verschiedenen Propanflaschen möglich
Kann an gängige, in Deutschland erhältliche, 5, 11 und 33 kg Propanflaschen angeschlossen werden.
Hervorragend für das Aufschweißen von allen bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung eignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!