Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Universal-Blindzylinder
Profil-Universal-Blindzylinder - 1
Profil-Universal-Blindzylinder - 2
Profil-Universal-Blindzylinder - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Universal-Blindzylinder

Beidseitig nicht schließbar

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Für Türstärken von 50–150 mm


  • Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewolltern Schließfunktion

  • Durch Verschieben optimale Anpassung an den Beschlag


Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI ² 90 nach DIN EN 13501 bzw. T90 nach DIN EN 4102 Teil 5

Hinweis

Universal-Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer vom Lagerprogramm geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.