Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Universal-Blindzylinder
Beidseitig nicht schließbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für Türstärken von 50–150 mm
- Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewollter Schließfunktion
- Durch Verschieben optimale Anpassung an den Beschlag
- Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI ² 90 nach DIN EN 13501 bzw. T90 nach DIN EN 4102 Teil 5
Universal-Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer vom Lagerprogramm geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!