Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Presswerkzeug-Halter für Getriebeheber
Ermöglicht die Aufnahme von Pressrahmen und C-Bügel mit einem Getriebeheber
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erleichtert erheblich die Positionierung von Pressrahmen/Druckstücken und Bauteilen beim Wechsel von Siltenlagern, Buchsen, Traggelenken etc. direkt am Fahrzeug, da der Pressrahmen nicht zusätzlich festgehalten werden muss.
- Die Konstruktion ist schwenkbar und auf dem Kolben des Getriebehebers drehbar.
- Zusätzlich kann das Presswerkzeug entsprechend der Einbaulage des Bauteils zwischen den Backen positioniert werden. Somit sind alle Achsen zur Positionierung berücksichtigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!