Akku-Presswerkzeuge von Würth – kraftvoll, präzise und zuverlässig
Akku-Presswerkzeuge sind unverzichtbare Werkzeuge für Fachhandwerker in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Sie dienen dazu, Rohrverbindungen durch kontrollierten Druck dauerhaft und sicher zu verpressen – ganz ohne offenes Feuer, Schraubverbindungen oder Löten. Das spart Zeit, erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für gleichbleibend präzise Ergebnisse bei jeder Verbindung:
- Mobilität: Durch den Akkubetrieb arbeiten Profis vollkommen unabhängig von Stromanschlüssen oder Verlängerungskabeln. Das ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle – auch an schwer zugänglichen Stellen, in Schächten oder über Kopf. Die kabellose Bauweise reduziert Stolperfallen und sorgt für einen deutlich schnelleren Arbeitsablauf.
- Effizienz: Akku-Presszangen verpressen Rohrverbindungen in wenigen Sekunden und liefern dabei stets reproduzierbare Ergebnisse. Der Pressvorgang läuft automatisch und mit konstanter Kraft ab – gleichbleibend präzise, auch bei Serienverpressungen. So lassen sich Projekte schneller abschließen und Personalressourcen optimal einsetzen.
- Ergonomie: Leichte, gut ausbalancierte Geräte mit gummierten Griffzonen ermöglichen komfortables Arbeiten selbst bei langen Einsätzen. Die vibrationsarme Mechanik schont Gelenke und Muskulatur, während die kompakte Bauweise für müheloses Handling in jeder Position sorgt.
- Sicherheit: Automatische Abschaltung bei Fehlpressungen, Überhitzungsschutz und LED-Statusanzeigen gewährleisten höchste Betriebssicherheit. Presszyklen werden überwacht und kontrolliert – für saubere, dichte Verbindungen bei jedem Einsatz.
- Kompatibilität: Würth Akku-Presswerkzeuge sind universell einsetzbar und mit den gängigen Presskonturen wie TH, U, H, V und M kompatibel. Damit lassen sich verschiedene Rohrsysteme und Materialien problemlos verarbeiten – von Kupfer über Edelstahl bis zu Kunststoff und Verbundrohr.
- Wirtschaftlichkeit: Dank moderner Lithium-Ionen-Akkus überzeugen die Geräte durch lange Laufzeiten und kurze Ladezyklen. Der geringe Wartungsaufwand, austauschbare Pressbacken und robuste Gehäuse sorgen für eine lange Lebensdauer – eine Investition, die sich für jeden Fachbetrieb rechnet.
Würth setzt bei seinen Akku-Pressmaschinen auf hohe Presskraft, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Präzise Antriebe, intelligente Steuerungselektronik und robuste Gehäuse sorgen für Sicherheit und konstante Leistung – auch bei intensiver Nutzung. So vereinen unsere Presszangen alles, was Profis im SHK-Bereich benötigen: Mobilität, Effizienz und Qualität – für kraftvolle, sichere und saubere Verpressungen auf jeder Baustelle.
Unsere Akku-Pressen im Vergleich
Akku-Pressen von Würth bieten Fachbetrieben für jede Anwendung die optimale Lösung – vom kompakten Servicetool für enge Einbausituationen bis hin zur leistungsstarken Hochdruckmaschine für Edelstahlrohre. Sie sind so konzipiert, dass sie den Arbeitsalltag von Installateuren, Heizungsbauern und industriellen Monteuren effizienter, sicherer und komfortabler machen:
| Eigenschaft |
PRIPRESS® Akku-Presswerkzeug Mini |
PRINETO® Akku-Pressmaschine ACO203XL |
PRINETO® Akku-Kombiwerkzeug AS |
PRINETO® Kompaktaufweiter AKA Li-Ion |
| Einsatzbereich |
Metall-Mehrschichtverbundrohre (Sanitär & Heizung) |
Edelstahl-, Kupfer- & Verbundrohrsysteme |
Kunststoff-Schiebehülsen (Heizung & Trinkwasser) |
Kunststoffrohre in engen Einbauräumen |
| Systemeignung |
PRIPRESS® |
PRINETO®, PRIPRESS® |
PRINETO® |
PRINETO® |
| Presskraft |
19 kN |
32 kN |
19–24 kN (Aufweiten & Schieben) |
19 kN |
| Akkuspannung / Kapazität |
18 V / 2 Ah (Li-Ion) |
18 V / 5 Ah (Li-Ion) |
18 V / 2 Ah (Li-Ion) |
12 V / 2 Ah (Li-Ion) |
| Akkusystem-Kompatibilität |
Würth 18 V Plattform |
Würth 18 V Plattform |
Würth 18 V Plattform |
Würth 12 V Plattform |
| Pressbereich |
16–40 mm |
bis 108 mm |
16–32 mm |
14–32 mm |
| Presskonturen |
TH, V |
TH, U, H, V, M |
Schiebehülsen / PRINETO® |
Schiebehülsen / PRINETO® |
| Gewicht |
ca. 2,3 kg |
ca. 3,5 kg |
ca. 3,9 kg |
ca. 1,9 kg |
| Funktionen / Besonderheiten |
Kompakte Bauweise, Einhandbedienung, LED-Licht |
Hochleistung, Bluetooth, LED-Status, Pressdatenkontrolle |
Kombigerät: Aufweiten + Schieben, umfangreiches Zubehörset |
90°-Werkzeugkopf, besonders handlich, ideal für Nachrüstungen |
| Wartungsintervall |
jährlich / 10.000 Presszyklen |
elektronisch überwacht, Wartungsanzeige |
jährlich / 10.000 Presszyklen |
jährlich |
| Lieferumfang |
Gerät, 2 Akkus, Ladegerät, Koffer |
Gerät, 2 Akkus, Ladegerät, Koffer |
Gerät, Akkus, Zubehör, Koffer |
Gerät, Akku, Ladegerät |
| Garantie |
3 Jahre Würth Maschinen-Garantie |
3 Jahre Würth Maschinen-Garantie |
3 Jahre Würth Maschinen-Garantie |
3 Jahre Würth Maschinen-Garantie |
| Einsatzempfehlung |
Kompaktes Werkzeug für Sanitär- & Heizungsbau, ideal für Montage & Service |
Hochleistungsgerät für Edelstahl und Großrohre, ideal für Industrie & Großbaustellen |
Allroundgerät für Kunststoffsysteme, perfekt für Flächenheizung & Trinkwasser |
Handliches Werkzeug für Nachrüstungen & Arbeiten in engen Räumen |
Unsere Akku-Maschinen kombinieren innovative Akkutechnologie, präzise Mechanik und praxisgerechtes Design zu einem durchdachten Gesamtsystem – für mehr Produktivität, Sicherheit und Effizienz auf jeder Baustelle.
Würth Qualität und Systemkompetenz – präzise, robust, verlässlich
Würth Akku-Pressmaschinen stehen für robuste Bauweise, präzise Technik und praxisgerechten Komfort. Sie sind auf den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überzeugen durch konstant hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Systemkompatibilität.
Kombiniert mit einem klar strukturierten Service- und Qualitätsversprechen ergeben sich entscheidende Vorteile für professionelle Anwender:
- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Technologie: Alle Würth Akku-Pressmaschinen sind mit modernen Li-Ion-Akkus ausgestattet, die lange Laufzeiten, kurze Ladezeiten und gleichbleibend hohe Presskraft gewährleisten – auch bei intensiver Nutzung.
- Hohe Presskraft bei geringem Gewicht: Dank kompakter, ergonomischer Bauweise und präziser Fertigungsqualität bieten die Geräte hohe Pressleistungen bei minimalem Eigengewicht – ideal für den mobilen Einsatz auf der Baustelle.
- Systemkompatibilität: Würth Akku-Rohrpressen sind optimal auf die Rohrleitungssysteme PRIPRESS® (Metall-Mehrschichtverbundrohr) und PRINETO® (Kunststoff-Schiebehülsensystem) abgestimmt und unterstützen gängige Presskonturen und Pressbacken wie TH, U, H, V oder M.
- Ergonomische, wartungsarme Bauweise: Durchdachte Gehäuseformen, ausbalancierte Gewichtsverteilung und hochwertige Komponenten gewährleisten komfortables, sicheres Arbeiten – bei minimalem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer.
- Umfangreicher Service & 3 Jahre Garantie: Würth bietet auf alle Akku-Rohrpressen eine 3-jährige Maschinen-Garantie inklusive Akku und Ladegerät. Ergänzend steht ein flächendeckender Service für Wartung, Reparatur und Ersatzteile zur Verfügung.
Durch diese Kombination aus Technik, Qualität und Servicekompetenz sind Akku-Presswerkzeuge von Würth eine verlässliche Wahl für Fachbetriebe, die auf Präzision, Effizienz und langfristige Wirtschaftlichkeit setzen.
Akku-Presszangen von Würth – Präzision für PRIPRESS® und PRINETO® Systeme
Professionelle Rohrverbindungen erfordern Werkzeuge, die Kraft, Präzision und Zuverlässigkeit vereinen. Mit den Würth Akku-Presswerkzeugen für die Systeme PRIPRESS® und PRINETO® erhalten Fachhandwerker leistungsstarke Lösungen für jede Art von Sanitär-, Heizungs- und Rohrinstallationen. Alle Akku-Werkzeuge sind auf maximale Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt – für schnelles Arbeiten, sichere Verbindungen und einheitliche Systemkompatibilität.
Zwei Systeme, ein Ziel: sichere und effiziente Rohrverbindungen
Würth bietet zwei bewährte Akku-Presssysteme für unterschiedliche Rohrmaterialien und Einsatzbereiche:
- PRIPRESS® Radialpresssystem – für Metall-Mehrschichtverbundrohre (PE-RT/AL/PE-RT), geeignet für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.
- PRINETO® Universalsystem – das patentierte Kunststoff-Rohrsystem mit Schiebehülsenverbindung aus PE-X oder Nanoflex, ideal für Trinkwasser-, Heizungs- und Flächenheizsysteme.
| Merkmal |
PRIPRESS® Radialpresssystem |
PRINETO® Universalsystem |
| Systemtyp |
Metall-Mehrschichtverbundrohrsystem (PE-RT/AL/PE-RT) |
Kunststoffsystem mit Schiebehülsenverbindung (PE-X, Nanoflex, Stabilrohr) |
| Verbindungstechnik |
Radialpressung mit O-Ring-Dichtung |
Schiebehülse ohne Dichtgummi – sofort belastbar |
| Zulassungen & Normen |
DVGW, ÖVGW, UBA-konform |
DVGW, ÖVGW, SVGW, TrinkwV 2013 |
| Hauptanwendungen |
Trinkwasserinstallation, Heizung, Industrie |
Trinkwasser-, Heizungs- und Flächenheizsysteme |
| Rohrdimensionen |
16–40 mm |
16–63 mm |
| Werkstoff Rohr / Fitting |
PE-RT/Alu/PE-RT, Messing, Edelstahl |
PE-X, PPSU, Cuphin, Kunststoff bleifrei |
| Dichtprinzip |
Zwei O-Ringe im Fitting |
Form- und Kraftschluss durch Schiebehülse |
| Montageprinzip |
Pressen der Hülse über Fitting – Sichtkontrolle durch Fenster |
Aufweiten, Hülse aufschieben – keine Dichtgummis, kein Nachziehen |
| Vorteile |
Schnelle Montage, hohe Druckbeständigkeit, robuste Metallverbindung |
Hygienisch, korrosionsfrei, flexibel, sofort belastbar |
| Akku-Presswerkzeug |
Akku Presswerkzeug Mini |
Akku Kombiwerkzeug AS, Akku Pressmaschine ACO203XL, Kompaktaufweiter AKA |
| Erforderliche Presskraft |
ca. 19 kN |
bis 32 kN |
Beide Systeme garantieren geprüfte Sicherheit, DVGW-Zulassung und durchdachte Werkzeugkompatibilität. So können Fachbetriebe die passende Lösung für jede Anwendung wählen – von der kompakten Installation bis zur großflächigen Heizungsanlage.
Anwendungsbereiche professioneller Akku-Pressmaschinen
Akku-Pressmaschinen und Rohrpressen von Würth sind für den professionellen Einsatz im Handwerk konzipiert – präzise, kraftvoll und vielseitig. Ob bei der Trinkwasserinstallation, im Heizungsbau oder in der Industrie: Die Geräte sorgen für sichere, dauerhafte Verbindungen und gleichbleibend hohe Qualität bei jedem Pressvorgang. Dank kabelloser Technik, hoher Presskraft und ergonomischer Bauweise sind sie in nahezu allen Gewerken universell einsetzbar:
- Sanitärinstallation: Ideal für Trinkwasserleitungen und Rohrverbindungen in Gebäuden. Die Pressverbindung ersetzt Löt- und Schweißarbeiten und ermöglicht saubere, dichte Ergebnisse ohne offenes Feuer. Das PRIPRESS®-System von Würth mit Metall-Mehrschichtverbundrohren und TH- oder V-Kontur garantiert hygienische, korrosionsbeständige Verbindungen mit bleifreien, DVGW-geprüften Fittings – sofort belastbar und wartungsfrei.
- Heizungsbau: Perfekt geeignet für Kupfer-, Edelstahl- und Verbundrohre in Heizkreis-, Verteiler- oder Steigleitungen. Die Akku-Presswerkzeuge gewährleisten hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit sowie dauerhafte Dichtheit. Mit dem robusten PRIPRESS®-System oder der flexiblen PRINETO®-Lösung für Kunststoffrohre lassen sich Heizungsanlagen schnell und zuverlässig installieren.
- Kälte-, Klima- und Industrieanlagen: Für druckfeste, langlebige Rohrverbindungen aus Edelstahl oder Kupfer in anspruchsvollen Umgebungen. Die präzise Presskraft und die gleichbleibende Qualität machen Würth Akku-Pressmaschinen zur idealen Wahl für Serienverpressungen, beispielsweise in der Klima-, Lebensmittel- oder Gebäudetechnik. Das PRINETO®-System überzeugt auch hier durch wartungsfreie Dichtheit bei wechselnden Temperatur- und Druckbedingungen.
Mit ihrer Kombination aus Leistung, Präzision und Flexibilität bieten Würth Akku-Pressmaschinen die perfekte Lösung für das gesamte Spektrum der Rohrverarbeitung – von der Trinkwasserinstallation bis zur industriellen Anwendung. Sie verbinden höchste Presskraft mit einfacher Handhabung und stehen für Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit auf jeder Baustelle.