Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Presstisch-Auflage 8-teilig
Presstisch-Auflage 8-teilig - 1 Presstisch-Auflage 8-teilig - 2 Presstisch-Auflage 8-teilig - 3 Presstisch-Auflage 8-teilig - 4 Presstisch-Auflage 8-teilig - 5 Presstisch-Auflage 8-teilig - 6 Presstisch-Auflage 8-teilig - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/hEMTVQfMkrI

Presstisch-Auflage 8-teilig - 1
Presstisch-Auflage 8-teilig - 2
Presstisch-Auflage 8-teilig - 3
Presstisch-Auflage 8-teilig - 4
Presstisch-Auflage 8-teilig - 5
Presstisch-Auflage 8-teilig - 6
Presstisch-Auflage 8-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Presstisch-Auflage 8-teilig

Universell einstellbare Press-Auflage für die Verwendung in handelsüblichen Werkstattpressen.
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
  • Schaffung einer sicheren und spielfreien Dreipunkt-Auflage für den Pressvorgang

  • Macht Schluss mit unsicheren Wackelkonstruktionen und minimiert das Verletzungsrisiko

  • Die spezielle Anordnung der Gewindeaufnahmen sowie die im Lieferumfang enthaltenen langen und kurzen, höhenverstellbaren Stützen, gewähren eine exakte Auflage

  • Die Zentrieraufsätze ermöglichen zudem die Fixierung der Stützbolzen in einer Bohrung am Bauteil

  • Einsetzbar auch in Verbindung mit handelsüblichen Zug- und Druckhülsen-Sätzen

  • Zentrierung über Aufnahmegewinde in der Mitte der Presstisch–Auflage

  • Universell einsetzbar zur De- und Montage von Radlagern, Buchsen, Hülsen, Silentlagern etc.

  • Zwei einstellbare Barrieren am Auflage-Boden verhindern ungewolltes Verrutschen auf dem Presstisch


Lieferumfang


  • 1 x Universal-Presstisch-Auflage

  • 1 x Stützbolzen-Aufnahme, H 35 mm

  • 3 x Stützbolzen-Aufnahme, H 65 mm

  • 1 x Stützbolzen M 16, H 100 mm

  • 2 x Stützbolzen M 16, H 130 mm