Pressbacken für Presszange B12
Pressbacken für Presszange B12 - 1
Pressbacken für Presszange B12 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pressbacken für Presszange B12

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals

  • Werkstoff: Werkzeugstahl
  • Höhe: 50 mm
  • Breite: 41 mm
  • Dicke: 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
51769123
Walzterminal mit einem Aussendurchmesser von 4,8 mm Werkzeugstahl 50 mm 41 mm
1 St.
51769124
Walzterminal mit einem Aussendurchmesser von 6,5 mm Werkzeugstahl 50 mm 41 mm
1 St.
51769125
Walzterminal mit einem Aussendurchmesser von 7,5 mm Werkzeugstahl 50 mm 41 mm
1 St.
51769126
Walzterminal mit einem Aussendurchmesser von 9 mm Werkzeugstahl 50 mm 41 mm
1 St.
51769127
Walzterminal mit einem Aussendurchmesser von 12,5 mm Werkzeugstahl 50 mm 41 mm
1 St.
517691235
Terminalaußendurchmesser 5,5 mm Werkzeugstahl 50 mm 41 mm
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
Die Presseinsätze für die Hydraulikzange B12 und Mini-Terminals sind auf eine Sechskant-Pressbreite von 4-8mm verjüngt. Die Auswahl der richtigen Pressbacke richtet sich nach den Außendurchmesser der Terminals und dem zu verpressenden Drahtseil.