Kabelbinder mit Kunststoffzungenverschluss - Industriequalität
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder mit Kunststoffzungenverschluss - Industriequalität
Kabelbinder Innenverzahnt
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Vielseitige Kabelbinder für unzählige Anwendungen einsetzbar
- Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit
- Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln
- Lange Lebensdauer
- Beständig gegen Öle, Fette, Kfz- Treibstoffe und viele organische Stoffe
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
- Schwarz: UV- und witterungsstabil
UL-Zulassung
Anwendungsgebiet
- Schaltschrankbau
- Installation
- Fahrzeugbau
- Kfz-Werkstätten
- Betriebswerkstätten
- Aufzugsbau
- uvm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!