Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder mit Kunststoffzunge hitzestabilisiert - Industriequalität
Für Dauereinsatztemperatur bis +115°C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Ausführungen
- Hitzestabilisierte Kabelbinder für Dauereinsatz bei +115°C
- Einteilige Konstruktion für konstante Leistung und Zuverlässigkeit
- Geringster Kraftaufwand beim Zuziehen der Kabelbinder in der Branche
- Die gebogene Spitze lässt sich leicht von ebenen Oberflächen aufnehmen und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln
- Lange Lebensdauer
- Beständig gegen Öle, Fette, Kfz- Treibstoffe und viele organische Stoffe
- Natur: Zur Verwendung im Innenbereich
- Schwarz: UV- und witterungsstabilisiert
- Fahrzeugbau
- Anlagenbau
- uvm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!