Präzisions-Messschieber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Messschieber

DIN 862

  • Messbereich Länge max.: 155 mm
  • Messbereich Länge min./max.: 0-155 mm
  • Noniusteilung Zoll: 1/128 Zoll
  • Noniusteilung: 0,05 mm
  • Schnabellänge: 40 mm
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
Art.-Nr. Messbereich Länge max. Messbereich Länge min./max. Noniusteilung Zoll Noniusteilung Anzahl VE
Preis/VE
071576 07
155 mm 0-155 mm 1/128 Zoll 0,05 mm
1 St.
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
  • Das Messinstrument mit der parallaxefehlerfreien Ablesung

  • Mit Momentfeststellung

  • Rostfrei

  • Skala und Nonius mattverchromt

  • Messflächen feinstgeschliffen und geläppt

  • Schiene und Schieber gehärtet

  • Gewindetabelle

  • Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Höhenmessung