Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Präzisions-Kreppband Sensitive
Spezialpapierband für empfindliche Untergründe bei Abklebungen im Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr dünnes, anschmiegsames und hochwertiges Reispapier
- Hervorragend sowohl für Acrylfarben als auch Lasuren geeignet
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Superflache Farbkanten, verhindert das Hinterlaufen von Farben
Spezieller, untergrundverträglicher Acrylatklebstoff für besonders schonende Verklebungen auf empfindlichen Oberflächen
- Leichtklebender Klebstoff schont Untergründe beim Abziehen des Bandes
- Vermindert das Risiko von Rückständen oder Beschädigungen
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Maximale Verklebungsdauer 7 Tage
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren. Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für Malerarbeiten im Innenbereich, speziell auf empfindlichen Untergründen wie z.B. Tapeten, Gipskarton, unlackiertem Holz, usw. Zum Abdecken in der Lasur- oder Spachteltechnik. Ideal geeignet für Abdeckarbeiten bei “Faux-Finishing".
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!