Präzisions-Greifpinzette
Präzisions-Greifpinzette - 1
Präzisions-Greifpinzette - 2
Präzisions-Greifpinzette - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Greifpinzette

Spitzen 45° gebogen, extra fein

  • Länge: 105 mm
  • Spitzenabstand: 8 mm
  • Backenbreite: 0,4 mm
  • Oberfläche: Blank
  • Winkel der Backen: 45 Grad
  • Produktgewicht (per Stück): 12,500 g
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
Art.-Nr. Länge Spitzenabstand Backenbreite Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
071408 11
105 mm 8 mm 0,4 mm Blank
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
  • Werkstoff: Rostfreier Stahl, antimagnetisch

  • Oberfläche: Blendfrei poliert