Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Präzisions-Gewebeband
Robustes Spezialgewebeband für höchste Anforderungen bei Schutzabklebungen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gute Klebekraft im Außenbereich, auch auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen
- Maximale Sicherheit im Außenbereich durch wasserdichte Lage
- Optimaler Schutz des Untergrundes durch robustes und abriebfestes Gewebe
- Sehr gute UV-Beständigkeit von bis zu 2 Monaten
Schonende Verklebung durch Acrylatklebstoff
- Rückstandsfreies Ablösen auf vielen Untergründen
- Besonders feine Farbkanten verringert das Hinterlaufen von Farbe
Angenehm von Hand abreißbar
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen.
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Gut geeignet für Abdeckarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen und Verklebungen im Außenbereich, auch auf rauen, unebenen und unregelmäßigen Oberflächen. Sowie zum Befestigen von Abdeckpapier oder Abdeckfolien, Bündelungen, Verpackungen oder Vinylreparaturen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!