Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
UV Präzisions-Faltmasker HDPE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

UV Präzisions-Faltmasker HDPE

Vorgefaltete Abdeckfolie mit einem sehr dünnen, anschmiegsamen Spezialpapierband für anspruchsvolle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr dünnes und anschmiegsames Reißpapier (Washi-Papier)


  • Ermöglicht äußerst präzise Verklebungen – ideal für feine Farbkanten, ohne dass Farbe unterläuft

  • Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farben, Lacken und Lasuren

  • Spezialpapier hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet


Gute Klebekraft und rückstandsfrei entfernbar


  • Spezieller Acrylatklebstoff sorgt für gute Haftung und ermöglicht eine schonende Verklebung auch auf empfindlichen Oberflächen im Bau-, Metall- und Kfz-Bereich mit rückstandsfreiem entfernen.


Hochwertige, statische, Corona-behandelte HDPE-Folie


  • Gute Anhaftung auf den meisten Untergründen durch elektrostatische Behandlung

  • Farbspritzer bleiben an der Folie haften

  • Verhindert ein Abblättern bzw. unkontrolliertes Herunterlaufen von Farben

  • Gerade abreißbar per Hand


Hitze- und UV-beständig


  • UV-Beständigkeit von bis zu 4 Monaten (mitteleuropäische klimatische Bedingungen) ermöglicht auch längerfristige Verklebungen im Außenbereich

  • Hitzebeständig bis +100 °C für max. 20 Minuten
Hinweis
  • Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen

  • Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.

  • Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.

  • Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden.

  • Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.