Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erhöht die Cetane-Bewertung für Kaltstarts
- Reinigung von Ventilen, Brennkammern und Einspritzdüsen für bessere Kraftstoffeffizienz
- Schützt das gesamte Kraftstoffsystem
- Erhöht die Schmierfähigkeit des Kraftstoffs
- Präventionsadditiv für den regelmäßigen Gebrauch
- KEEP-CLEAN Technologie
Kompatibel mit allen Arten von Diesel.
Direkt zum Tank hinzufügen. Eine Flasche mit 200ml wird bis zu 50L Kraftstoff behandeln. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie eine Flasche bei jedem dritten Tank.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!