Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motor Guard Benzin und Hybrid
Motor Guard Benzin und Hybrid hilft ihrem Auto wieder mehr Leistung zu bringen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Reinigung von Ventilen, Brennkammern und Einspritzdüsen für bessere Kraftstoffeffizienz
- Reduziert Vergaservereisung und Kraftstofftankkorrosion
- Schützt das gesamte Kraftstoffsystem
- Verteilt Feuchtigkeit
- Erhöht die Schmierfähigkeit des Kraftstoffs
- Präventionsadditiv für den regelmäßigen Gebrauch
- KEEP-CLEAN-Technologie
Kompatibel mit allen Arten von Benzin einschließlich E10.
Direkt zum Tank hinzufügen. Eine Flasche mit 200ml wird bis zu 50L Kraftstoff behandeln. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie eine Flasche bei jedem dritten Tank.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!