Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Powerpack 18 V M-CUBE W-CONNECT 3-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Powerpack 18 V M-CUBE W-CONNECT 3-teilig

Bestehend aus 2 x Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT und Ladegerät ALG 18V M-CUBE

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktisches Bundle, das kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akkus für den professionellen und universellen Einsatz mit dem passenden Ladegerät vereint:
  • Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät

  • Geringes Gewicht, hohe Leistung und optimale Wärmeabfuhr

  • Hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung

  • Intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung

  • Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen

  • LED-Ladestandanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der Akkukapazität

  • Kompatibel zu allen 18V M-CUBE Akku-Systemprodukten

  • W-CONNECT-fähig: Der M-CUBE W-CONNECT Akku verfügt über eine Aufnahme für ein Bluetooth®-Modul, welches die Geräte zukünftig zur einfacheren Betriebsmittelverwaltung vernetzt

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.