Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerpack 18 V M-CUBE mit Ladegerät und 2 Akkus
Praktisches Bundle, das kompakte, kraftvolle und ausdauernde 18 Volt Li-Ion Akkus für den professionellen und universellen Einsatz mit dem passenden Ladegerät vereint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton
- Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
- Hohe Lebensdauer und optimale Leistungsausschöpfung
- Intelligentes Batteriemanagement mit kontinuierlicher Einzelzellenüberwachung
- Das robuste Gehäuse mit Softkomponenten schützt den Akku vor Sturzschäden und minimiert das Risiko von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen
- LED-Ladestandsanzeige zur kontinuierlichen Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
- Kompatibel zu allen 18V M-CUBE Akku-Systemprodukten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!