Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus
Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945983.jpg)
Ausführungen
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Lithium-Ionen-Technologie
Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität
Ladezustandsanzeige am Akku
Kompatibel zu aktuellen 18V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!