Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Je zwei leistungsstarke und robuste Akkus mit einem Ladegerät im Karton.

  • Nennspannung: 28 V/DC
  • Akkuanzahl/-kapazität: 2 x 5 Ah
  • Ladestrom max.: 3.5 A
  • Kabellänge: 1,7 m
  • Akku-/Batteriegewicht: 1040 g
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
Art.-Nr. Nennspannung Akkuanzahl/-k... Ladestrom max. Kabellänge Anzahl VE
Preis/VE
5703800250
28 V/DC 2 x 5 Ah 3.5 A 1,7 m
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
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Kompatibel zu aktuellen 28V Akku-Systemprodukten