Power-LED Unterbauleuchte 350 mA

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Power-LED Unterbauleuchte 350 mA

Befestigung mit Klebestreifen

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Stromstärke max.: 350 mA
  • Montageart: Zum Kleben
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Oberfläche Gehäuse: Eloxiert
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Klar
  • Leistung: 1 W
  • Anzahl LED: 1 Stck
  • Länge: 200 mm
  • Breite: 25 mm
  • Höhe: 6 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED B
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Beleuchtungsstärke min.: 33 lx
  • Mit Schalter: Nein
  • Lieferumfang: LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung und LED B-Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Lichtstrom Beleuchtungss... Anzahl VE
Preis/VE
0976501201
Warmweiß (WW) 3000 K 47.1 lm 520 lx
1 St.
0976501202
Kaltweiß (CW) 6000 K 55.8 lm 540 lx
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
Lieferumfang:


LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung und LED B-Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!