In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Erdungsbandschelle für Rohrleitungen aus Kupfer oder verzinktem Stahl
Für den Potentialausgleich
25 mm² Klemmstelle: 2 Leiter werden mit nur einer Schraube verklemmt
Baderdungsschiene im Kunststoffgehäuse
Gießharzbeutel mit Gießharz Typ WÜ bis 10 kV DIN VDE 0278
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
Elektronischer Sicherheitstransformator für LED-Leuchten mit Stecksystem LD1
Klemmschelle metrisch
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Stahl-Abstandsbolzen
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge