Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK
Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK - 1
Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK - 2
Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK

Tragbare Metall-Bandsäge mit automatischer Sägerahmensenkung. Ideal für den Baustelleneinsatz
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
Sicher und einfach


Durch die automatische Sägerahmenabsenkung mit 4 einstellbaren Absenkgeschwindigkeiten lassen sich sehr einfach genaue Schnittergebnisse erzielen, da immer mit dem richtigen Anpressdruck gearbeitet wird und somit das Sägeband nicht verlaufen kann.



Für den mobilen Einsatz geeignet


Durch den ergonomischen Handgriff und die kompakte und leichte Bauform lässt sich die Maschine sehr einfach tragen.



Konstante, sowie bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit


Leistungsstarker 1.300 Watt Motor mit Konstantelektronik ermöglicht eine optimale und auf das Werkstück abgestimmte Schnittgeschwindigkeit, welche nach Größe und Temperaturempfindlichkeit der Materialien zu wählen ist.



Schnelles Einstellen der gängigen Standard-Gehrungen


Feste Winkel-Anschläge 0°, 45°, 60°



Umwelt- und anwenderfreundlich


Trockenschnitt

Anwendungsgebiet
Einspannbeispiele von Flachmaterial oder Sonderprofilen
Schnittbereiche Rundmaterial
Schnittbereiche Quadratisch
Schnittbereiche Rechteckig
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.