Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polymer Oberflächenschutz
Zur Versiegelung und Konservierung von glatten Oberflächen sowie zur Beseitigung von Polierschleiern und Hologrammen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Enthält hochwertige Polymere
- Polierschleier werden zuverlässig entfernt
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit sowie UV-Resistenz
- Brillanter Glanz lackierter Flächen
Lotuseffekt
- Wasser- und schmutzabweisende Wirkung
- Verhindert Kalkablagerungen
- Verringert den Reinigungs- und Pflegeaufwand
Lösemittel-, säure- und laugenbeständig
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zu behandelnde Oberflächen müssen vorab gereinigt werden
- Polymer Oberflächenschutz aufsprühen, mit Schwamm verteilen und mit sauberem Tuch trockenwischen
- Nicht antrocknen lassen
- Für alle Lackoberflächen wie z. B. Autolacke, sowie Glasflächen (Windschutzscheiben) und Metalloberflächen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!