Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt
Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt - 1
Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polyesterspirale 5,3 mm gewickelt

3-fach verdrillt mit Powerglider

  • Durchmesser: 5,3 mm
  • Zuglast: 300 kg
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Ausführung Durchmesser Zuglast Anzahl VE
Preis/VE
0975850420
20 m Mit Abrollbox 5,3 mm 300 kg
1 St.
0975850430
30 m Mit Abrollbox 5,3 mm 300 kg
1 St.
0975850520
20 m Ohne Abrollbox 5,3 mm 300 kg
1 St.
0975850530
30 m Ohne Abrollbox 5,3 mm 300 kg
1 St.
0975850540
40 m Ohne Abrollbox 5,3 mm 300 kg
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mit beidseitigem Powerglider für engste Verlegeradien


  • Bezwingt auch Radien und Engstellen, bei denen herkömmliche Einzugspiralen kapitulieren.

  • Mehr Durchschlagskraft bei deutlich weniger Kraftaufwand

  • Spezialkopf zum Einschieben der Spirale und zum Einziehen der Kabel

  • Kein Wechsel des Kopfes erforderlich

  • Große Metallöse für einfache Kabelaufnahme


Polyester-Spirale


  • Kein Brechen oder Reißen der Spirale – keine zeitaufwendigen Reparaturen erforderlich

  • 50% weniger Reibung als bei herkömmlichen Kabeleinzugsspiralen

  • Wesentlich höherer Bedienkomfort als bei Glasfaser- bzw. Kunststoffspiralen

  • Höhere Zugkräfte als bei Glasfaser- bzw. Kunststoffspiralen