Polster- und Teppichbürste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polster- und Teppichbürste

Zum Abbürsten von Staub und Haaren auf Autositzen, Polstermöbeln und Teppichen

  • Werkstoff Borsten: Polyvinylchlorid - PVC
  • Werkstoff Griff: Nitrilkautschuk
  • Farbe: Rot
  • Länge: 175 mm
  • Breite: 90 mm
  • Höhe: 110 mm
  • Borstenlänge: 30 mm
  • Wassertemperatur max.: 40 °C
  • Beständigkeit gegen: Säure
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
Art.-Nr. Werkstoff Borsten Werkstoff Griff Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0891350500
Polyvinylchlorid - PVC Nitrilkautschuk Rot 175 mm
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
  • Aufgrund ihrer festen Borsten, eignet sich die Bürste auch hervorragend zum Aufbringen von Reinigungsmitteln bei der Polster- und Teppichpflege

  • Der ergonomische Griff ermöglicht eine einfache Handhabung
Hinweis

Säureresistent. Waschbar bis 40°C.