Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 65 mm
Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 65 mm - 1
Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 65 mm - 2
Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 65 mm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polklemmen-Abzieher zweiarmig Spannweite 65 mm

Zum Abziehen von Batterieklemmen und anderen kleinen Teilen

  • Spannweite außen: 65 mm
  • Spanntiefe: 50 mm
  • Spindellänge: 115 mm
  • Hakennasenlänge: 10 mm
  • Hakennasendicke: 3 mm
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
Art.-Nr. Spannweite außen Spanntiefe Spindellänge Hakennasenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0714522066
65 mm 50 mm 115 mm 10 mm
1 St.
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
Sehr handlicher Abzieher


Der Knebelgriff ermöglicht äußerst einfaches und sicheres Arbeiten.



Haken im Gesenk geschmiedet



Hakennasen sind präzise gefräst