Polierpaste
Polierpaste - 1
Polierpaste - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polierpaste

Fürl Sisal-/ Tuchring, Polierring

  • Farbe: Blau
  • Geeignet für Edelstahl: Ja
  • Geeignet für Stahl: Ja
  • Geeignet für NE - Metalle: Ja
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
Art.-Nr. Farbe Geeignet für Edelstahl Geeignet für Stahl Geeignet für NE - Metalle Anzahl VE
Preis/VE
067305 3
Blau Ja Ja Ja
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

160 x 70 x 70 mm

Hinweis

Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!